リンテック21
リンテック21の 転倒防止用品
リンテック21の 転倒防止金具
リンクレベルアジャスターストッパー
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31352493
品番
MS-3201
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
強力接着パッド使用で穴あけ工事不要
機器を動かさずに取り付け可能
取り外し跡が残らない
種別
転倒防止ストッパー
適合
1200kg/4個使用時
セット内容
本体(接着パッド付円盤、ハサミ連結板、高さ調整板、ディスクパイプ、ボルト・ワッシャー等)、プライマーB(5g)
材質
処理鋼板、アクリル系粘着剤
取付寸法(mm)
(高さ)22〜38、(はさみ部)Φ18〜32
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
100×260×42(組立時)
使用環境温度(℃)
0〜40
適合ボルト径
M18〜M32
耐震性
6強