エプロン

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 31354549 品番 UZT453N
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

4色展開のエプロンです。収納に便利な左右の脇ポケット付き。フロントには体の動きを妨げない付き。

アップルグリーン 総丈(cm)103 用途工場内作業、清掃作業等 仕様着丈2段階調節可能(ボタン) サイズXL タイプ男女兼用 色番6 性別男女兼用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:322

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31354533
2023-02-23
用途:
介助用
医療・福祉・介護関連業

いつもリピートしています。日替わりで値引きがあるので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする