解体ブレード

(29件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5本) 注文コード 31354603 品番 10/14-150
販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

刃厚1.3mmのため折れにくく、解体作業に適しています。
コバルトハイスのバイメタルを採用しているため、ステンレスの切断にも適しており、長寿命です。

全長(mm)152 有効長(mm)130.5 材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル 幅(mm)19 刃厚(mm)1.3 主要切断材料木材(〜51mm)、木板(〜51mm)、PVCパイプ(〜4.25mm)、鉄パイプ(2.4〜3.18mm)、鉄板(1.6〜6mm) 1インチ当たり山数10/14 用途木材、金属、PVCパイプの切断、解体作業に。
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:197

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-12
用途:
解体

プラスチックや木の解体に使用しました。
何の問題もなく、作業効率がぐんと上がりました。

2025-12-16
用途:
木造解体

大体のものが万能に切れるので
ブレードを変える手間が無く楽です

消耗品なので、安いのはありがたいです

対象商品:
31354603
2025-11-29
用途:
HiKOKIレシプロソーに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

プラも鉄もまとめて気にせずガツガツ切り込めます。さすがに金属を切りまくりと切れ味落ちますが、複数枚で購入できるので気になりません。

2025-05-16
用途:
温室の解体
道東ウィング 様 (建設業・工事業)

毎度お世話になっております。
早速、軽量鉄骨のハウス解体に使用しました
最高の切断能力で1日かかる作業が半日で解体撤去でき
大助かりでした。ワンランク下(短い)ブレ―ドでも良かったです

2025-01-29
用途:
中古自動車解体
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで、メーカーモノを倍の値段で使用していましたが、こちらでも遜色なく使えていて、大変助かっています。
セールを狙ってまとめ買いしています。

1人が参考にしています
対象商品:
31354603
2025-05-06
用途:
不用品の解体等の
製造業

マキタの18Vセイバーソーにて使用しました。プラスチック製のテーブル等の不用品を解体しましたが、けっこう厚めなのに軽々と切断できて燃えないゴミとして処分できたので満足しています。

2025-04-23
用途:
鋼管切断

ショップで購入した物と作業性、刃のもち具合は変わらないが、値段が少し安いので経済的だと思います。

2024-12-11
用途:
内装解体
建設業・工事業

切断力及び耐久性が良く、曲がりや折れることがなく、
コスト的にも大変良いと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする