曜日別特売
MMCW ミニミニコーン 安全興業 31354935

ミニミニコーン

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
内容量1本注文コード31354935品番MMCW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

とても柔らかく、柔軟です。

材質特殊PE樹脂デザイン無地種類ミニ高さ(mm)300質量(g)300底の外寸法(mm)275×275
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31354908
2024-02-10
用途: 駐車禁止サイン
不動産業

本当に小さいです。
材質的に割れることはなさそうですね。
錘があった方が良いと思いますね。

対象商品 : 11125764
2022-05-23
用途: 駐車場
かまとり武田肛門科医療・福祉・介護関連業

駐車場の止める目印に購入しました、もっと小さいのも買いましたが、大風で飛んで行ってしまいました、今のは台風に耐えてます。

対象商品 : 31354908
2022-05-13
用途: 段差注意用
教育・研究機関

赤だと工事現場のイメージだし、大げさな注意喚起の必要はなかったので門扉前に青のミニコーンを置いてみた。耐久性はこれから経過をみるしかないが、軽いので強風で飛ばされないか心配だが、かわいくて満足している。

対象商品 : 31354908
2022-01-31
用途: 自宅駐車場の車庫入れ時の目印に
ケイレーシング

自宅駐車場でバック駐車時の目印として購入。
普通のコーンのサイズだと大き過ぎるので手頃なサイズを探していたところ、ここモノタロウさんで発見。
目印としての役目は果たしているし、大きさから邪魔にならず満足です。
後は耐候性がどうかっていうところでしょうか。

対象商品 : 31354935
2022-03-30
用途: 店頭に配置し、お客様の誘導用
AR企画飲食業

白を購入。
とにかくかわいい。
意外と柔らかいです。
重量が無いので、風対策として重りが必要です。

対象商品 : 11125764
2021-06-18
用途: 本来の使用とは違うけど
製造業

集塵機作成時のサイクロン化するために購入。素材はとても柔らかいので負圧が掛かったらへこみそうなので、側面からアルミ板で数本補強を入れて使用しました。塩ビパイプ100+100×150インクリーザ内に設置。本来の使用方法ではないですが、下手に固くて加工途中で割れてしまうよりは、作業性が良かったです。本来使用のコーンとしては底部のつばがしっかりしているので、安定性は良いかと思います。対候性については不明です

2021-09-07
用途: 段差の境目に
農・林・水産業

これ、柔らかいので、多分耐久性良いと思います☆☆☆
今までは安物プラスチックの固いヤツで、壊れる度に買ってましたが、これは柔らかいので、何年もつか楽しみです♪

対象商品 : 11125764
2021-04-28
用途: ドローン飛行訓練
卸売・小売業

ドローン飛行訓練に車で出かけるのに、車の後部が狭く
資材が多く普通サイズでは重くて場所をとるがミニミニ
コーンにして積み降ろしも楽です。
ゆくゆくはコーン先端を加工してポールを立てる用に
したい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする