アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 照明器具
アイリスオーヤマの 住宅・店舗照明
アイリスオーヤマの シーリングライト
LEDシーリングライト モールフレーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適用畳数
8畳
注文コード
31355669
品番
CL8D-5.1M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
適用畳数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ムラの無い美しい光でお部屋うぃ明るくします。全面にまんべんなくLEDチップを配置。
これにより全面がムラなく光り、より明るく照らします。
ランプ効率(Lm/W)
138
機能
調光
適合床面積
〜8畳
光束(Lm)
4000
質量(g)
1800
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
550×120
定格消費電力(W)
35
タイマー
10、30分
光色
昼光色
電球の種類
LED
調光の可否
可
適用畳数
8畳
スイッチ種類
リモコン