CL14D-5.1M LEDシーリングライト モールフレーム アイリスオーヤマ 調光可 31355687

 

CL14D-5.1M LEDシーリングライト モールフレーム アイリスオーヤマ 31355687 CL14D-5.1M LEDシーリングライト モールフレーム アイリスオーヤマ 31355687 CL14D-5.1M LEDシーリングライト モールフレーム アイリスオーヤマ 31355687 CL14D-5.1M LEDシーリングライト モールフレーム アイリスオーヤマ 31355687 CL14D-5.1M LEDシーリングライト モールフレーム アイリスオーヤマ 31355687

LEDシーリングライト モールフレーム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適用畳数14畳 注文コード31355687 品番CL14D-5.1M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は適用畳数など6種類から選べます 他の種類を見る

ムラの無い美しい光でお部屋うぃ明るくします。全面にまんべんなくLEDチップを配置。
これにより全面がムラなく光り、より明るく照らします。

ランプ効率(Lm/W)114 機能調光 適合床面積〜14畳 光束(Lm)5800 質量(g)1800 寸法(直径Φ×高さH)(mm)550×120 定格消費電力(W)42 タイマー10、30分 光色昼光色 電球の種類LED 調光の可否 適用畳数14畳 スイッチ種類リモコン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする