アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 照明器具
アイリスオーヤマの 住宅・店舗照明
アイリスオーヤマの シーリングライト
LEDシーリングライト モールフレーム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31355696
品番
CL8DL-5.1M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ムラの無い美しい光でお部屋うぃ明るくします。全面にまんべんなくLEDチップを配置。
これにより全面がムラなく光り、より明るく照らします。
ランプ効率(Lm/W)
138
機能
調光・調色
適合床面積
〜8畳
光束(Lm)
4000
直径(Φmm)
550
高さ(mm)
120
質量(g)
1800
消費電力(W)
35
器具・セット
セット品
光源色
電球色〜昼光色
アズワン品番
64-9306-25
タイマー
10、30分
明るさ(Lm)
4000
演色指数(Ra)
85
電球の種類
LED
調光の可否
可
適用畳数
8畳
スイッチ種類
リモコン
調色の可否
可