LEDシーリングライト モールフレーム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31355705 品番 CL12DL-5.1M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ムラの無い美しい光でお部屋うぃ明るくします。全面にまんべんなくLEDチップを配置。
これにより全面がムラなく光り、より明るく照らします。

ランプ効率(Lm/W)124 機能調光・調色 適合床面積〜12畳 光束(Lm)5200 直径(Φmm)550 高さ(mm)120 質量(g)1800 消費電力(W)42 器具・セットセット品 光源色電球色〜昼光色 アズワン品番64-9306-26 タイマー10、30分 明るさ(Lm)5200 演色指数(Ra)85 電球の種類LED 調光の可否 適用畳数12畳 スイッチ種類リモコン 調色の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする