アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 照明器具
アイリスオーヤマの 住宅・店舗照明
アイリスオーヤマの シーリングライト
LEDシーリングライト モールフレーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適用畳数
14畳
注文コード
31355714
品番
CL14DL-5.1M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
適用畳数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ムラの無い美しい光でお部屋うぃ明るくします。全面にまんべんなくLEDチップを配置。
これにより全面がムラなく光り、より明るく照らします。
ランプ効率(Lm/W)
114
機能
調光・調色
適合床面積
〜14畳
光束(Lm)
5800
直径(Φmm)
550
高さ(mm)
120
質量(g)
1800
消費電力(W)
42
器具・セット
セット品
光源色
電球色〜昼光色
アズワン品番
64-9306-27
タイマー
10、30分
明るさ(Lm)
5800
演色指数(Ra)
85
電球の種類
LED
調光の可否
可
適用畳数
14畳
調色の可否
可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31355714
CL14DL-5.1M
68536425
CEA14D-5.0QCF
【クリアフレーム】LEDシーリングライト 調光(8畳 12畳 14畳)
アイリスオーヤマ
1個
¥
9,998
税込
¥
10,998
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)