洋風ペンダントライト メタルサーキットシリーズ 深型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31355827 品番PLM6DL/DL-YF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

新技術のメタルサーキットを採用し、従来品と比べると天井まで光が広がる、高い省エネ性能と上下発光でムラのない明るさを実現しました。
シンプルなデザインで、どんなお部屋にも最適なLED洋風ペンダントライトです。
プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。
工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単です。(コード調節も可能です。)

定格消費電力(W)38.8 質量(g)1780 全光束(Lm)全灯3880上1000下2880 ランプ効率(Lm/W)100 機能調色上下配光 直径(Φmm)450 高さ(mm)158 器具・セットセット品 適合床面積〜6畳 光源色電球色〜昼光色相当 光束(Lm)全灯3880/上1000/下2880 演色指数(Ra)80 調光の可否 適用畳数6畳 調色の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする