アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 照明器具
アイリスオーヤマの 住宅・店舗照明
アイリスオーヤマの シーリングライト
LEDシーリングライト 和風角形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31356326
品番
CL12DL-5.1AJP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
LEDチップが満遍なく配置されているのでムラがなく綺麗に光る為、明るいけどまぶしくない光を実現。
省エネ性能も向上!
お部屋の向きに合わせられるシェード設計。
適合床面積
〜12畳
光束(Lm)
5000
明るさ(Lm)
5000
適用畳数
12畳
定格電力(W)
100
ランプ効率(Lm/W)
110
機能
調色
器具・セット
セット品
色温度(K)
6500
タイマー
10、30分
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
85
電球の種類
LED
調光の可否
可
調色の可否
可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1以上のご注文
お送りできません