牛クレストレンジャーマジック 白

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 31356405 品番 706
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

しなやかで強く厳選された高品質の素材を使用しています。
手のひらに牛表革を補強し耐久性にすぐれています。

サイズLL 全長(cm)23 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)24 材質牛革(表革) 機能耐熱・耐久性・耐摩耗性 袖口仕様マジック式 アテ有無アテ付 入数(双)1 用途機械、土木、建築、防災、重機運転、塗装、配線作業、レジャー、その他一般作業 強度 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07580176
2021-01-05
用途:
田畑の手入れ
山本鈑金塗装 様

色んな種類使ってきましたが、しっかりして使いやすいです。

対象商品:
07580176
2013-05-13
用途:
重機、機械を扱う

サイズMだったが、Lだと指が長いし、Mだと手のひら周りがちょっときついが、使っているうちに伸びてちょうど良くなりそう。

対象商品:
07580185
2013-04-22
用途:
タイヤ交換作業
自動車・二輪車・自転車関連業

豚皮アレルギー体質ですが、この製品は大丈夫でした。価格も満足。

対象商品:
07580185
2012-12-18
用途:
溶接、梱包、機械作業等
有限会社千葉工業 様

主に溶接作業、梱包作業に使用しています。
以前購入していたものより安価だったので、試しに購入したのがきっかけです。
品質は、多少皮が硬いと感じるものもありますが、以前使用していたものとあまり変わりなく使用しています。
使用感としては、革製品の特性なのか、同サイズでも物によってはキツく感じるものもあるそうです。その点が少々難ありですが、それ以外は以前の物と変わりなく使えるし価格も安いので継続購入しています。

対象商品:
07580185
2012-04-13
用途:
組立作業、運搬作業

革の厚さが調度よく、思っていたよりも硬くなく、他で購入していた同等品より値段が安いので、リピート買いをしています。耐久性もあるので長く使える商品だと思います。

対象商品:
07580176
2017-12-03
用途:
荷物運搬他軽作業

指の長さに合わせてMサイズを選択したが、てのひら回りがきつめである。マジックの付根部分の縁の布からテープのトゲトゲが飛び出しており、それが手首の骨に当たって痛い。はめ心地に関わる部分の仕上げが雑と感じる。中国製なので仕方がないかとも思うがそれにしては価格が高めである。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
07580194
2008-04-05
用途:
電気工事作業
株式会社杉村電気商会 様

皮をもっとやわらかくしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする