一口循環接続金具

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合5Aホース用 仕様ステンレスカバー付、バンド2個付、一人施工用フック棒付 注文コード31356938 品番T412-34-15A
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は適合・仕様3種類から選べます 他の種類を見る

無極性タイプです。往側と戻側の指定がありません。
継手が回転するので現場でL型・S型迷わず施工できます。
継手が回転するので継手部にかかる応力を軽減できます。

材質PPS樹脂 適合5Aホース用 仕様ステンレスカバー付、バンド2個付、一人施工用フック棒付 使用場所バスルーム 適合壁厚(mm)15以下 特性接手が回転するので現場でL型・S型迷わず施工できます。接手が回転するので接手部にかかる応力を軽減できます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31356947
2022-04-03
用途:
風呂の増設の為
株式会社栄寛 様

狭い所で、自由に配管位置が決められる所が、良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一口循環接続」にはこんなカテゴリがあります

シェアする