エリエール
エリエールの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
エリエールの トイレットペーパー
エリエール トイレットティシュー リーフプリント
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(12ロール)
注文コード
31356983
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
さりげなく上品な、やさしいリーフ柄のプリント。爽やかなグリーンの香り。
タイプ
ダブル
幅(mm)
114
長さ(m)
25
材質
パルプ100%
種別
芯あり
色
ホワイト
シリーズ
エリエール
色(柄)
リーフプリント
香り
さわやかなグリーンの香り
使用場所
トイレ