バスクリン ピュアスキン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(600g) 注文コード31357166 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

真珠エキスかりゅう新配合。オーガニック認証ホホバ油新配合。

香りフローラルブーケの香り 湯の色クリームホワイト(にごりタイプ) タイプしっとり肌 シリーズバスクリン 使用の目安約30回分 使用場所浴室

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31357166
2021-02-16
用途:
自宅用
建設業・工事業

市販で販売されているものと変わらず、値段も変わらないので、購入してみました。やはり、バスクリンでもいろんな種類はあるけど、この香はゆったりと気持ちが解放されます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする