ソフィ 超熟睡ガード レギュラーパック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(12枚) 注文コード 31357796 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

横・うしろの流れモレをガード、寝返りモレ0へ●せき止め構造で横・うしろの流れモレをガード。●寝返りしても、動きにあわせてしっかりフィット。●日本最高さいたかギャザー※1で横モレも安心。●捨てる時に便利な、くるっとまとまるテープ付き※2。<以下注釈>※1日本国内で最も高さのあるギャザー。日本国内の主要生理用ナプキンにおいて 2023年11月時点ユニ・チャーム調べ。※2衛生上、個別ラップに包んで捨ててください。医薬部外品

タイプ特に多い夜用 長さ(cm)36 用途生理用品、パッド型ナプキン、医薬部外品 仕様羽つき 枚数12 アズワン品番64-1217-42
注意
※お肌に合わないときは医師に相談してください。
※使用後のナプキンは個別ラップに包んで専用箱に捨ててください。
※トイレに流さないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31357778
2023-06-26
用途:
たまに
医療・福祉・介護関連業

下着の汚れ防止に旅行とかの時に使います。
避難用具の中にも入れております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする