バスロマン 温浴タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(600g) 注文コード 31358189 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

身体の芯まで温め、ポカポカ感が長続き。有効成分が温浴効果を高め血行を促進、疲労回復・肩こりに効果的。
●まろやか湯で芯まであったか
●にごり湯
●温泉成分(硫酸ナトリウム)を高配合(メーカー比)
・温浴効果を高め、血行を促進し、疲労回復・肩こり・冷え症・腰痛に効果的です。
・イオンのベールが身体全体を包み込み、湯上がり後もポカポカ感と温まりが続きます。
●生姜成分配合(保湿成分)
●お肌しっとり天然カミツレエキス配合(保湿成分)
●ビタミンC(保湿成分)、ゆず精油(香料中)配合
●ほっとする柑橘の香り:ほっこりしたゆずやみかんに、酸味のあるカボスをブレンドした心地よい香りです。天然エッセンス配合(香料中)
●乳黄色の湯色(にごり)
●さら湯のピリピリ感をやわらげる塩素除去成分配合。
●パッチテスト済み。(全ての方に刺激が起きないわけではありません。)
●赤ちゃんと一緒に入浴する時も使えます。
●薬用入浴剤
●水に強いバリア容器:浴室に30日間保管されることを想定したシャワリングテスト実施
・Act For ECO・森林資源保全
【販売名】バスロマンBAR-1
【医薬部外品】
【効能】疲労回復、肩のこり、冷え症、腰痛、神経痛、リウマチ、痔、荒れ性、あせも、しっしん、にきび、ひび、しもやけ、あかぎれ、うちみ、くじき、産前産後の冷え症
【内容量】600g(約30回分)※20g使用の時
※自動計量充填なので、空間があっても内容量は表示のとおりです。

使用方法
●お風呂のお湯(200L)に20gから30gの割合でよくかき混ぜながら、溶かしてください。キャップで計量できます。(20g:目盛線1杯/30g:目盛線1.5杯)
●キャップの角(すみ)からお開けください。(4ヵ所いずれからでも可能です。)
香りほっとする柑橘の香り 湯の色乳黄色の湯色(にごり) 成分【有効成分】乾燥硫酸Na、炭酸水素Na【その他の成分】酸化Ti、無水ケイ酸、グリシン、カモミラエキス-1(カミツレエキス)、ショウキョウエキス(生姜成分)、アスコルビン酸(ビタミンC)、ポリアクリル酸Na、ポリアクリル酸、エタノール、乾燥硫酸Na、ステアリン酸PEG、POE(300)POP(55)、ベントナイト、石けん用素地、香料、黄202(1) 容量600g 区分医薬部外品 品名バスロマンBAR-1 シリーズバスロマン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×156×70 効能疲労回復、肩のこり、冷え症、腰痛、神経痛、リウマチ、痔、荒れ性、あせも、しっしん、にきび、ひび、しもやけ、あかぎれ、うちみ、くじき、産前産後の冷え症 使用量お風呂のお湯(200L)に20gから30gの割合でよくかき混ぜながら、溶かしてください。キャップで計量できます。(20g:目盛線1杯/30g:目盛線1.5杯) 医薬品医療機器等法医薬部外品 FSC認証番号ミックス・C081641 再生紙使用マーク適合
注意
※配合成分により、浴槽や洗い場では滑りやすくなるので、十分注意する。
※本品と他の入浴剤は併用しない。
※入浴以外の用途には使わない。
※皮膚あるいは体質に異常がある場合は、医師に相談の上使用する。
※使用中や使用後、皮膚に発疹、発赤、かゆみ、刺激感等の異常が現れた場合、使用を中止し医師に相談する。
※使用中にじんましん、息苦しさ等の異常が現れた場合には直ちに使用を中止し、医師に相談する。特にアレルギー体質の人や、薬等で発疹等の過敏症状を経験したことがある人は、十分注意して使用する。
※本品は食べられない。万一大量に飲み込んだ時は、水を飲ませる等の処置を行う。
【浴槽・給湯器について】
※浴槽・風呂釜をいためるイオウは入っていない。
※浴槽の汚れは早めに浴室用洗剤で落とす。時間がたつと落ちにくくなり、本品の色素が付着して色が付くこともある。
※残り湯を長く浴槽に入れておくと底や浴槽のまわりが白くなることがあるが、すすぎ洗いをするときれいになる。
※使用後は、風呂釜内部や循環口のフィルター等が白く汚れることがあるので、よく水洗いする。(風呂釜や配管の汚れににごり成分がつき、追いだき時に出ることがある。)
※全自動給湯器・24時間風呂の場合、機種によっては使用できない場合があるので、機種の説明書を確認の上、使用する。
【残り湯について】
※残り湯は洗濯にも使えるが、すすぎは清水(水道水)を使う。ただし、以下の場合は使わない。(柔軟仕上げ剤との併用、おろしたての衣類、つけおき、おしゃれ着用洗剤での洗濯)
※残り湯を植物の水やりに使わない。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31299626
2021-01-11
用途:
仕事のあとのお風呂

ヒノキの香りに癒されたくて購入しました。
使用した感想としては臭いもいいし、とろみもあるしとても良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする