バスロマン スキンケアタイプ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(600g) 注文コード 31358216 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609

保湿成分配合で、入浴しながら全身スキンケア。乾燥したお肌をやわらかく保湿し、健やかなお肌に。
●乾燥したお肌をやわらか保湿
●にごり湯
●Wミルクプロテイン配合
・ミルクプロテインW(保湿成分):角質層へ浸透し、すみずみまでうるおいで満たします。
・ミルクプロテインC(保湿成分):お肌をしっとり包み込み、健やかな肌に。
●美容液成分(保湿成分)スクワランオイル配合
●有効成分が温浴効果を高め血行を促進し、肌荒れ・しっしんに効果的です。
●お肌しっとり天然カミツレエキス配合(保湿成分)
●やさしいミルクの香り:気分が穏やかになるような、ほんのり甘くやわらかい香りです。
●ミルキーホワイトの湯色(にごり)
●さら湯のピリピリ感をやわらげる塩素除去成分配合。
●アレルギーテスト済み。(全ての方にアレルギーが起きないわけではありません。)
●赤ちゃんと一緒に入浴する時も使えます。
●薬用入浴剤
●水に強いバリア容器:浴室に30日間保管されることを想定したシャワリングテスト実施
・Act For ECO・森林資源保全
【販売名】バスロマンBMP-2
【医薬部外品】
【効能】疲労回復、冷え症、荒れ性、あせも、しっしん、にきび、ひび、しもやけ、あかぎれ、肩のこり、腰痛、神経痛、リウマチ、痔、うちみ、くじき、産前産後の冷え症
【内容量】600g(約30回分)※20g使用の時
※自動計量充填なので、空間があっても内容量は表示のとおりです。

使用方法
●お風呂のお湯(200L)に20gから30gの割合でよくかき混ぜながら、溶かしてください。キャップで計量できます。(20g:目盛線1杯/30g:目盛線1.5杯)
●キャップの角(すみ)からお開けください。(4ヵ所いずれからでも可能です。)
香りやさしいミルクの香り 湯の色ミルキーホワイトの湯色(にごり) 成分【有効成分】乾燥硫酸Na、炭酸水素Na【その他の成分】酸化Ti、POE(300)POP(55)、無水ケイ酸、グリシン、カモミラエキス-1(カミツレエキス)、スクワラン、ホエイ-2(ミルクプロテインW)、水解カゼインNa(ミルクプロテインC)、グリチルリチン酸2K、エタノール、乾燥硫酸Na、BG、パラベン、ステアロイルグルタミン酸Na、無水ピロリン酸Na、ベントナイト、ケイ酸Ca、香料 容量600g 区分医薬部外品 品名バスロマンBMP-2 シリーズバスロマン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×156×70 効能疲労回復、冷え症、荒れ性、あせも、しっしん、にきび、ひび、しもやけ、あかぎれ、肩のこり、腰痛、神経痛、リウマチ、痔、うちみ、くじき、産前産後の冷え症 使用量お風呂のお湯(200L)に20gから30gの割合でよくかき混ぜながら、溶かしてください。キャップで計量できます。(20g:目盛線1杯/30g:目盛線1.5杯) アズワン品番65-0447-39 医薬品医療機器等法医薬部外品 FSC認証番号ミックス・C081641 再生紙使用マーク適合
注意
※配合成分により、浴槽や洗い場では滑りやすくなるので、十分注意する。
※本品と他の入浴剤は併用しない。
※入浴以外の用途には使わない。
※皮膚あるいは体質に異常がある場合は、医師に相談の上使用する。
※使用中や使用後、皮膚に発疹、発赤、かゆみ、刺激感等の異常が現れた場合、使用を中止し医師に相談する。
※使用中にじんましん、息苦しさ等の異常が現れた場合には直ちに使用を中止し、医師に相談する。特にアレルギー体質の人や、薬等で発疹等の過敏症状を経験したことがある人は、十分注意して使用する。
※本品は食べられない。万一大量に飲み込んだ時は、水を飲ませる等の処置を行う。
【浴槽・給湯器について】
※浴槽・風呂釜をいためるイオウは入っていない。
※残り湯を長く浴槽に入れておくと底や浴槽のまわりが白くなることがあるが、すすぎ洗いをするときれいになる。
※使用後は、風呂釜内部や循環口のフィルター等が白く汚れることがあるので、よく水洗いする。(風呂釜や配管の汚れににごり成分がつき、追いだき時に出ることがある。)
※全自動給湯器・24時間風呂の場合、機種によっては使用できない場合があるので、機種の説明書を確認の上、使用する。
【残り湯について】
※残り湯は洗濯にも使えるが、すすぎは清水(水道水)を使う。ただし、以下の場合は使わない。(柔軟仕上げ剤との併用、おろしたての衣類、つけおき、おしゃれ着用洗剤での洗濯)
※残り湯を植物の水やりに使わない。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-10
用途:
入浴剤を色々試して

バスロマン全種類、他のも色々試しましたが、これが一番いい匂いです。

そしてこの時期、乾燥して肌がかゆくなるので、
シアバター&ヒアルロン酸は良いと思います。

上がる時最後に全部流しちゃうので意味があるのか分かりませんが。
普通最後に流さないのかな?

2025-06-25
用途:
なかなか良いのが見つからない

スーパーやドラッグストアで購入していましたが、同じのでは飽きるというか
良いのが見つからなくてモノタロウさんでこのシリーズを4種類購入してみました。
いまのところ違いは分からないです。

2025-06-25
用途:
なかなか良いのが見つからない
株式会社川田商会 協栄自工 様

スーパーやドラッグストアで購入していましたが、同じのでは飽きるというか
良いのが見つからなくてモノタロウさんでこのシリーズを4種類購入してみました。
いまのところ違いは分からないです。

2025-06-25
用途:
なかなか良いのが見つからない
株式会社川田商会 協栄自工 様

スーパーやドラッグストアで購入していましたが、同じのでは飽きるというか
良いのが見つからなくてモノタロウさんでこのシリーズを4種類購入してみました。
いまのところ違いは分からないです。

2025-03-03
用途:
消耗品
自営業 様

安価で性能もよく大変良かったです。また購入したいと思います。

2025-05-30
用途:
お風呂の入浴剤
サービス業

価格は他店と変わりないですが、商品自体は溶けやすく使いやすいです。

2024-10-06
用途:
入浴に使用
自営業 様

安価にて大変良かったです。また是非、購入してみたいと思います。

対象商品:
31358216
2023-10-12
用途:
お風呂で使用しています
自営業 様

大変に香りもよく、安価で疲れも取れ、大変良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする