バスロマン スキンケアタイプ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(600g) 注文コード 31358234 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609

美容液成分(保湿成分)スクワランオイル配合の、お肌をやさしく包み込む入浴剤。
有効成分が温浴効果を高め血行を促進し、疲労回復・冷え症・荒れ性に効果的です。
お肌にやさしい天然カミツレエキス配合。(保湿成分)
さら湯のピリピリ感をやわらげる塩素除去成分配合
アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないわけではありません)
赤ちゃん(生後3ヵ月以上)と一緒に入浴する時も使えます。
水に強いバリア容器:浴室に30日間保管されることを想定したシャワリングテスト実施
環境にやさしい容器:再生パルプ約77%使用(容器本体の紙部分)
たっぷり約30回分※20g使用の時※自動計量充填なので、空間があっても内容量は表示のとおりです。
【医薬部外品】
シアバターとヒアルロン酸配合(保湿成分)。くり返す乾燥肌にしっとり潤いを与え、うるおい感あふれる肌に。スイートフローラルの香り

香りスイートフローラルの香り 湯の色クリーミーホワイトのお湯(にごり) 成分酸化Ti、無水ケイ酸、グリシン、カモミラエキス-1(カミツレエキス)、スクワラン、シア脂、ヒアルロン酸Na-2、グリチルリチン酸2K、ポリアクリル酸Na、ポリアクリル酸、エタノール、乾燥硫酸Na、ステアリン酸PEG、POE(300)POP(55)、ベントナイト、石けん用素地、香料 シリーズバスロマン 使用の目安お風呂のお湯(200L)に20gから30gの割合でよくかき混ぜながら、溶かしてください。 有効成分乾燥硫酸Na、炭酸水素Na 効能疲労回復、冷え症、荒れ性、あせも、しっしん、にきび、ひび、しもやけ、あかぎれ、肩のこり、腰痛、神経痛、リウマチ、痔、うちみ、くじき、産前産後の冷え症 使用場所浴室 アズワン品番64-9105-39 医薬品医療機器等法医薬部外品 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-10
用途:
入浴剤を色々試して

バスロマン全種類、他のも色々試しましたが、これが一番いい匂いです。

そしてこの時期、乾燥して肌がかゆくなるので、
シアバター&ヒアルロン酸は良いと思います。

上がる時最後に全部流しちゃうので意味があるのか分かりませんが。
普通最後に流さないのかな?

2025-06-25
用途:
なかなか良いのが見つからない

スーパーやドラッグストアで購入していましたが、同じのでは飽きるというか
良いのが見つからなくてモノタロウさんでこのシリーズを4種類購入してみました。
いまのところ違いは分からないです。

2025-06-25
用途:
なかなか良いのが見つからない
株式会社川田商会 協栄自工 様

スーパーやドラッグストアで購入していましたが、同じのでは飽きるというか
良いのが見つからなくてモノタロウさんでこのシリーズを4種類購入してみました。
いまのところ違いは分からないです。

2025-06-25
用途:
なかなか良いのが見つからない
株式会社川田商会 協栄自工 様

スーパーやドラッグストアで購入していましたが、同じのでは飽きるというか
良いのが見つからなくてモノタロウさんでこのシリーズを4種類購入してみました。
いまのところ違いは分からないです。

2025-03-03
用途:
消耗品
自営業 様

安価で性能もよく大変良かったです。また購入したいと思います。

2025-05-30
用途:
お風呂の入浴剤
サービス業

価格は他店と変わりないですが、商品自体は溶けやすく使いやすいです。

2024-10-06
用途:
入浴に使用
自営業 様

安価にて大変良かったです。また是非、購入してみたいと思います。

対象商品:
31358216
2023-10-12
用途:
お風呂で使用しています
自営業 様

大変に香りもよく、安価で疲れも取れ、大変良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする