アクロン 洗濯洗剤 オシャレ着 液体 本体 各種

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(450mL) 注文コード 31358453 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

縮み、色あせ、しわ、型崩れなどの”洗濯ダメージ”を防ぐのはもちろん、着用中の毛玉やテカリ、着用後の伸び・ヨレなどの”着用ダメージ”までケアして見た目を整える、服のダメージケア洗剤。
「シルキータッチ成分」が繊維に吸着してコーティングし、摩擦を抑えて毛羽・毛玉の発生を防ぐ。

商品タイプ本体 香りフローラルブーケの香り アズワン品番64-1058-52 シリーズアクロン 適合用途おしゃれ着洗い

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:351

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31358453
2025-03-20
用途:
おしゃれが洗いに使います
株式会社シーエス 様 (建設業・工事業)

おしゃれが洗いとか、デリケートな素材などに安心して使えます

2024-11-07
用途:
オシャレ着など洗浄

フローラルに比べると微香なのでうれしいところ。洗っても洗っても新品感続くは20回も洗わないとわからないので評価はできない。1回の量が30Lで40ml使う。9回分にしか相当しないので。

2025-02-10
用途:
ホテル内の備品洗い
三朝温泉 みささガーデンホテル 様 (サービス業)

嫌味の無い万人受けの香りがほのかにします。
洗いあがりの感じも良く大変重宝しています。

対象商品:
31358478
2023-02-26
用途:
にちようひん
田中青果 様 (卸売・小売業)

洗濯物にはかかせません。特に、冬のセーターに使います

対象商品:
31358478
2021-11-26
用途:
ウール洗い等
香り花房 様 (教育・研究機関)

昔から使用しており使い心地の安心感から常備しています。
化粧筆の洗浄にも使います。

対象商品:
31358478
2019-08-03
用途:
おしゃれ着、冷感シーツ、カバー、手洗い用品。
建設業・工事業

安定の商品がお安く、早く、まとめて玄関に届く。
香りもいいので、よく使います。
肌に触れるものは、汗を吸収するし、この時期特にこまめに洗うので、ダメージを与えないこちらは、重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする