曜日別特売
CP-40V-BL お薬手帳ケース コレクト 31358855

CP-40V-BL お薬手帳ケース コレクト 31358855
CP-40V-BL お薬手帳ケース コレクト 31358855

お薬手帳ケース

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード31358855品番CP-40V-BL
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

お薬手帳(A6判)を入れられる
高齢者医療証や介護保険証など各種医療証サイズに合わせたポケット
診察券や保険証カードを8枚まで入れられる
ホック付きベルトで安心

寸法(縦×横×厚さ)(mm)160×115×7材質表紙:発泡塩ビ製、ポケット部:軟質塩ビ製サイズA6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31358846
2021-03-30
用途: 日常用

数年間、処方箋を持って薬局に行くときはいつも「すみません、お薬手帳忘れました」というコメントを使っていましたが、このケースを買った後は診察券等をまとめていれるようになり、お薬手帳を忘れることがなくなりました。
メンタル作用は大きいのではないかと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする