曜日別特売
SBL-15 スーパーボールレンチLL WISE(若穂囲製作所) 31359519

 

SBL-15 スーパーボールレンチLL WISE(若穂囲製作所) 31359519
SBL-15 スーパーボールレンチLL WISE(若穂囲製作所) 31359519
SBL-15 スーパーボールレンチLL WISE(若穂囲製作所) 31359519
SBL-15 スーパーボールレンチLL WISE(若穂囲製作所) 31359519
SBL-15 スーパーボールレンチLL WISE(若穂囲製作所) 31359519
SBL-15 スーパーボールレンチLL WISE(若穂囲製作所) 31359519
SBL-15 スーパーボールレンチLL WISE(若穂囲製作所) 31359519

スーパーボールレンチLL

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)80
内容量1個注文コード31359519品番SBL-15
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

ボールポイントでありながら、六角棒レンチ同様の強靭なトルクで、本締めが可能です。

寸法L(mm)80寸法H(mm)1.5寸法l(mm)14先端形状ボールポイント六角穴付ボルト止めねじ:3

商品説明動画

スーパーボールレンチ/リターンハンドル/トリプルハンドル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31359546
2021-03-12
用途: 機械製造及びメンテナンス時
飯田工業株式会社製造業

棒の先が舐めずらく、折れずらい、他のサイズも永年形状を保ってるので、順次入れ替え交換をしています。
もうすぐ、ホルダ自体の交換品も欲しいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする