スーパーボールレンチLL

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31359555 品番 SBL-40
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

ボールポイントでありながら、六角棒レンチ同様の強靭なトルクで、本締めが可能です。

寸法L(mm)142 寸法H(mm)4 寸法l(mm)22 先端形状ボールポイント 六角穴付ボルトボルト:M5、止めねじ:8

商品説明動画

スーパーボールレンチ/リターンハンドル/トリプルハンドル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31359546
2021-03-12
用途:
機械製造及びメンテナンス時
飯田工業株式会社 様 (製造業)

棒の先が舐めずらく、折れずらい、他のサイズも永年形状を保ってるので、順次入れ替え交換をしています。
もうすぐ、ホルダ自体の交換品も欲しいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする