WISE(若穂囲製作所)
WISE(若穂囲製作所)の スパナ/レンチ
WISE(若穂囲製作所)の 六角棒レンチ
WISE(若穂囲製作所)の 六角棒レンチL型
スーパーボールレンチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31359695
品番
SB-30
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
ボールポイントでありながら、六角棒レンチ同様の強靭なトルクで本締めが可能です。
色
オレンジ
寸法L(mm)
101
寸法H(mm)
3
寸法l(mm)
22
先端形状
ボールポイント