六角棒レンチLLセット(トリプルハンドル付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31360368 品番HMT-1000
参考基準価格(税別)¥9,650 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

最高品質の六角棒レンチです。1.5~10mm最高品質の硬質クロームメッキ処理
絶対錆びない電着塗装ハンドル付。
本締めOK!トリプルハンドル
どんな狭い所でも最大級のトルクを生み出す「トリプルハンドル」は、使い易い5通りの角度でハンドル操作ができます。
A穴・B穴を交互に差し換えると360°回せます。

セット内容1.5~10mm 先端形状六角

商品説明動画

トリプルハンドル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする