六角棒レンチヘビータイプ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31360483 品番HV-20
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)84 寸法H(mm)2 寸法l(mm)16 先端形状六角 サイズ規格ミリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31360553
2020-04-19
用途:
自動車関連の整備時

20年以上愛用しております。
職業柄、他社製の物も手にする機会は多いですが
WISE製の物は精度、耐久性、しなり、
とても良く出来ていて使い易い物です。
価格も製品の出来の割には、非常に安いと思います。
一般ウケするメジャーな企業では有りませんが
隠れた名品だと思います。

対象商品:
31360474
2020-04-19
用途:
自動車関連の整備時

コスパ抜群ですね。製品に問題もなく普通に使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする