スーパーボールレンチ(ショート)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31361619 品番 SBNC-60S
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

ボールポイントで本締めが可能です。硬度HRC60°による強靭さとニッケルクロムメッキによる表面処理で優れた耐摩耗性を発揮します。

用途六角穴付ボルトの締め付けに最適です。 寸法L(mm)101 寸法H(mm)6 寸法l(mm)28 先端形状ボールポイント
注意
※本来の目的以外で使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする