- ローズトレリス DAIM 31362276 - ローズトレリス DAIM 31362276 - ローズトレリス DAIM 31362276

ローズトレリス

(35件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31362276 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

広げて地面に差し込むだけで簡単にバラ用のトレリスが設置でき、また、3角形にすることによって、あんどんとしても楽しむことができます。
2連パッカー付きで2セット以上の継ぎ足しができます。

材質スチールパイプ樹脂コーティング、ポリプロピレン、ポリエチレン 寸法(幅W×高さH)(cm)60×150

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:131

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-24
用途:
園芸用に
サービス業

春夏にきゅうりやゴーヤなどをからませようと思います。価格が手頃なので庭に早めに設置です。

対象商品:
31362276
2024-06-07
用途:
モッコウバラの垣根に使用
農・林・水産業

三角にも直線にも使用可能でモッコウバラに合わせて使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
31362267
2024-05-15
用途:
バラの支柱に使用
サービス業

120cmを購入しましたが、地面に埋め込むと低くなってしまいました。形が変えられるのは便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
31362285
2023-06-15
用途:
塀の高さを出して目隠しに
その他業種

低い塀にトレリスで高さが出来たので
今後トレリスに植物が上手く巻き付いてくれるのを楽しみにしてます!
お値段の割には丈夫そうです!

1人が参考にしています
対象商品:
31362285
2022-11-16
用途:
木香薔薇の誘因
サービス業

木香薔薇を小さく仕立て直すために2セット設置。支柱の直径が記載ないため問合せメーカーに電話で聞くことに(書いておいてほしかった)。支柱穴開け機で40p近く土を掘り差しこみました。自立しちゃんと立ちますがてっぺん近くに枝の強い力が加わると持って行かれトレリスがたわむので考えて誘因します。軽いし廃棄するとき手間がなさそうで満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
31362276
2022-08-30
用途:
バラの誘引
その他業種

壁に沿わせてバラの誘引に。思ってたよりしっかりした作りで見た目も素敵です。サイズのバリエーションもあるしお手頃価格。

1人が参考にしています
対象商品:
31362285
2022-03-19
用途:
目隠しを兼ねて複数設置
サービス業

軽くて女性でも扱いやすかったです。
また、2段目以降のパネルが、好きな位置に(上下に)動かせるのも良かったです。
設置については、今回は数が多かったので事前にドリル(土用)で穴をあけて差し込みましたが、数が少なければ杭などを打って穴をあけておくとスムーズに立てられると思います。
すでに鉄製のトレリスも使っていますが、今回このトレリスにしたのは、場所的に「錆びないもの」を探していたためです。
ただ、鉄製と比べるとチープだろうな・・・と思っていましたが、立てたものを眺めてみると意外と気になりませんでした。
軽くて、形状の自由度が高く、錆びない、という当方の目的にはぴったりでした。

10人が参考にしています
対象商品:
31362276
2022-03-23
用途:
クレマチスのトレリスに使っています。
製造業

庭がおしゃれになって、良いデザインです。
クレマチスの少し和風な感じとデザインがよく合っていると思います。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする