- スモールオベリスク DAIM 31362398

 

- スモールオベリスク DAIM 31362398 - スモールオベリスク DAIM 31362398

スモールオベリスク

(41件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 適合鉢口径21cm以上のプランター 注文コード31362398 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は適合鉢など3種類から選べます 他の種類を見る

植木鉢でバラやつる花のオベリスクが楽しめます。

材質スチールパイプ樹脂コーティング、ポリエチレン、ポリプロピレン、他 ホワイト アズワン品番64-9099-42 適合鉢口径21cm以上のプランター 寸法(幅W×高さH)(cm)21×120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31362373
2026-01-25
用途:
クレマチスのつるを支えました
その他業種

玄関側に建ておしゃれで可愛くクレマチスを支えたくれています

2025-08-24
用途:
軽くて小ぶりなこの商品は、プラ鉢にも
美容室ぱあまやさん 様 (サービス業)

オベリスクは案外風でひっくり返る可能性もあります。バランスが上がヘビーになりやすいから。この大きさ軽くて助かります。薔薇には向きませんが、クレマチスにはいいです。

1人が参考にしています
2025-11-29
用途:
家庭菜園
サービス業

簡単に組み立てられすぐに使えて便利です。10号鉢でラズベリーに使って絡めています。

対象商品:
31362364
2024-07-10
用途:
つる性の植木の成長促進のため
サービス業

組み立てやすく簡単にジャスミンの鉢に設置できました。

1人が参考にしています
対象商品:
31362364
2024-06-25
用途:
自宅用
サービス業

リピート買いです。サイズ価格帯も良いです。扱いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
31362373
2024-03-04
用途:
バラや朝顔の仕立て
運輸・通信業

お値段がリーズナブルな割にしっかりしています。
黒白両方使っていますが花の色とかで使い分けています。
気に入っているので、何度か買い足しています。

対象商品:
31362364
2023-06-27
用途:
チロリアンランプに
その他業種

チロリアンランプの蔓性植物用。
120pと、大きさ的にもちょうどよいです。

対象商品:
31362364
2023-01-19
用途:
園芸
その他業種

バラの誘引に使用していますが、半分ずつ挿せるので、枝の誘引がしやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする