フラワーアーチ継ぎ足しセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31362477 品番-
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
セット内容30cmパイプ、ジョイント、アーム 材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、スチール、ポリエチレン、ポリプロピレン ブラック 規格ブラック 外径(Φmm)19 寸法(cm)30 アズワン品番64-9099-35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-12-31
用途:
アーチのサイズアップ
ナイス美容室 様 (サービス業)

接続部分がピッタリあって気持ちよく作業が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする