シュラブタイプのオールドローズの誘引に用いました。
よくある3段式の針金製のものよりも頑丈なので、
バラが大きく成長してからも、びくともしない感じで
安心していられます。
オールステンレスパイプΦ16㎜ 180㎝の物を3本を鉢に刺し、植物の成長に応じてリングを上下にスライドさせたり、追加したりしています。イボ付き鉄支柱は対候性に乏しく、長持ちしません。また上下にスライドする事ができない為、都度リングの着脱を繰り返すので、支柱に嵌め込む部分が痛み易く、取り外す度に上下のリングも外れてしまいます。この点ステンレスパイプとの相性はとても良いです。ただ残念な事にΦ16㎜以下のパイプは径の合う物が有りません。