ブドウの苗を買って植えたので
こちらの棚を購入!
組み立ても思ったより簡単で品物はしっかりしてます!
通常の果物棚より細いため持ち運びが楽で、組み立てもしやすく、強度も今シーズン使っていてまったく問題ありませんでした。経年劣化がどれくらいかはわかりませんが、お値段的にもとても良い商品です。また棚を追加するときには購入したいと思います。
組み立てはボルトなどが必要なく、ビニールハウスなどで使用されている金具が付属していてとても簡単です。その割に、ぐらつきや歪みもなく、しっかりと固定されています。イボダケなどに比べ、表面はしっかりとしたコーティングがなされていて、サビなどによる経年劣化は防げそうです。ツルが成長して支柱に絡むと簡単にはすえ変えることができないので、とても良いと思います。設置のための地面穴あけ用のイボダケも付属しているので、このセットだけで作業が完結しました。
最初は部品点数の多さに戸惑い、次に組立固定方法に戸惑う。初心に返って取説確認。よく考えられていると感動。クリップ固定に多少のこつは必要だが、考案者に脱帽です。
設置場所の地面が固いと30cm埋め込みに時間を要するが、2時間もあれば完了です。来年も増設します。トップの棚を乗せる時には、非力でも良いので助手がいれば便利。