- サポート支柱 DAIM 31362757 - サポート支柱 DAIM 31362757

サポート支柱

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 31362757 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

プランター栽培や露地栽培の果菜植物(トマトやナス・ピーマンなど)の幹や茎をしっかりサポートしながら栽培することができます。
植物の成長に合わせてアームの位置を自由に調節できます。

セット内容イボ付11mm支柱3本、アーム6本 材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリプロピレン 長さ(mm)1500 (支柱・アーム)グリーン 規格11×1500 アズワン品番64-9104-47 適合鉢8号鉢以上 適合プランター幅220mm×奥行450mm以上

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31362757
2020-06-07
用途:
野菜栽培 プランター
医療・福祉・介護関連業

難しい作業がいらず組み立てられ、野菜の苗の成長と共にアームの調節も出来るのでとても良いと思います。
多少の風でも耐えられるので安心です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする