- サポート支柱 DAIM 31362766 - サポート支柱 DAIM 31362766

サポート支柱

(1件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 31362766 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

プランター栽培や露地栽培の果菜植物(トマトやナス・ピーマンなど)の幹や茎をしっかりサポートしながら栽培することができます。
植物の成長に合わせてアームの位置を自由に調節できます。

セット内容イボ付11mm支柱3本、アーム6本 材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリプロピレン 長さ(mm)1800 (支柱・アーム)グリーン 規格11×1800 アズワン品番64-9104-48 適合鉢8号鉢以上 適合プランター幅220mm×奥行450mm以上

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31362757
2020-06-07
用途:
野菜栽培 プランター
医療・福祉・介護関連業

難しい作業がいらず組み立てられ、野菜の苗の成長と共にアームの調節も出来るのでとても良いと思います。
多少の風でも耐えられるので安心です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする