DAIM
DAIMの 支柱・アーチ・柵
DAIMの 園芸支柱
棚支柱セット
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
31362784
品番
TS-1.8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
このセットでつるもの用棚がカンタンに作ることができます。キュウリ、インゲン、エンドウなどのつる性植物にピッタリです。
長さ(m)
1.8
セット内容
棚支柱(16mm×1800mm):3本、菜園連結パイプ(16mm×1800mm):1本、園芸ネット(1.5×1.8m):2枚、菜園かんたんパッカー(16mm用):10個
材質
スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリエチレン、スチール、ナイロン、アルミ
色
グリーン
規格
1.8×1.8m
アズワン品番
64-9104-39
高さ(m)
1.8
寸法(幅W×高さH)(cm)
180×180