JST(日本圧着端子製造)
R形丸端子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(100個)
注文コード
31363807
品番
8-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電線抱合範囲・内容量
など
124
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
20
全長(mm)
33.5
種類
裸圧着端子
規格
UL listed E42024
CSA LR20812
端子形状
丸形
寸法F(mm)
15.0
寸法D(Φmm)
7.1
寸法E(mm)
8.5
電線抱合範囲AWG(#)
8
電線抱合範囲(単線)(mm)
2.89~3.65
寸法T(mm)
1.2
寸法d1(Φmm)
4.5
寸法d2(Φmm)
13.0
材質(端子)
無酸素銅
適合工具
手動:YHT-8S
空気圧式:YA-4/YA-5/YAT-4A/YAD-4A
油圧式:YPT-60N/YPT-150-1/BCT-0514/BCT-860N/BCT-8150
(本体)YF-1/E-4
(ヘッド)YET-60-1/YET-150-1
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
6.64~10.52
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表