曜日別特売
8-14 R形丸端子 JST(日本圧着端子製造) 31363816

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8-14 R形丸端子 JST(日本圧着端子製造) 31363816
8-14 R形丸端子 JST(日本圧着端子製造) 31363816

R形丸端子

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(100個)注文コード31363816品番8-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
幅(mm)31.6全長(mm)50種類裸圧着端子規格
UL listed E42024
CSA LR20812
端子形状丸形寸法F(mm)25.7寸法D(Φmm)7.1寸法E(mm)8.5電線抱合範囲AWG(#)8電線抱合範囲(単線)(mm)2.89~3.65寸法T(mm)1.2寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)15.0材質(端子)無酸素銅適合工具
手動:YHT-8S
空気圧式:YA-4/YA-5/YAT-4A/YAD-4A
油圧式:YPT-60N/YPT-150-1/BCT-0514/BCT-860N/BCT-8150
(本体)YF-1/E-4
(ヘッド)YET-60-1/YET-150-1
電線抱合範囲(撚線)(mm2)6.64~10.52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする