※上下着用画像で上着となります。
帝健
帝健の ワーキングウェア
帝健の トップス
帝健の オールシーズン トップス
Technora 耐切創作業服(上着)
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31365898
品番
EWW-12
参考基準価格(税別)
¥33,860
販売価格(税込)
¥32,890
販売価格(税別)
¥
29,900
バスケットに入れる
耐切創・高強力アラミド繊維テクノーラを使用。切創・火傷事故から身を守る、軽くて作業性に富んだ保護製品
サイズ
3L
種別
長袖シャツ
機能
耐切創、耐熱
混率(%)
テクノーラ100
用途
機械工場、自動車工場等
胸囲(cm)
127
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
68
RoHS指令(10物質対応)
対応