※上下着用画像でズボンとなります。

Technora 耐切創作業服(ズボン)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ82 注文コード31365907 品番EWW-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,180
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

耐切創・高強力アラミド繊維テクノーラを使用。切創・火傷事故から身を守る、軽くて作業性に富んだ保護製品

サイズ82 種別パンツ/スラックス 機能耐切創、耐熱 混率(%)テクノーラ100 ウエスト(cm)82 用途機械工場、自動車工場等 股下(cm)76 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31365925
2020-03-19
用途:
材料仕込み
株式会社INBプランニング 様

生地が非常に薄くナイフが軽くあたったら生地が切れた、これでは耐切創とは言えない。安全対策品なので耐切創と表示ているならば検査をした上で販売してほしい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする