曜日別特売
EWW-13 Technora 耐切創作業服(ズボン) 帝健 31365925

※上下着用画像でズボンとなります。

Technora 耐切創作業服(ズボン)

(1件のレビュー)
72日以内出荷返品不可72日以内出荷とは
ウエスト(cm)88
サイズ88
内容量1本注文コード31365925品番EWW-13
参考基準価格(税別)¥25,180販売価格(税込)¥24,090
販売価格(税別)
21,900

耐切創・高強力アラミド繊維テクノーラを使用。切創・火傷事故から身を守る、軽くて作業性に富んだ保護製品

用途機械工場、自動車工場等サイズ88種別パンツ/スラックス機能耐切創、耐熱混率(%)テクノーラ100ウエスト(cm)88股下(cm)76RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31365925
2020-03-19
用途: 材料仕込み
株式会社INBプランニング

生地が非常に薄くナイフが軽くあたったら生地が切れた、これでは耐切創とは言えない。安全対策品なので耐切創と表示ているならば検査をした上で販売してほしい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする