HPS-2 ハンドパレットスケール「パレスケ2」(検定付) 鎌長製衡 31365995 HPS-2 ハンドパレットスケール「パレスケ2」(検定付) 鎌長製衡 31365995 HPS-2 ハンドパレットスケール「パレスケ2」(検定付) 鎌長製衡 31365995 HPS-2 ハンドパレットスケール「パレスケ2」(検定付) 鎌長製衡 31365995

ハンドパレットスケール「パレスケ2」(検定付)

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31365995 品番HPS-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

検定付(取引証明用)
計量運搬作業の一体化で作業効率化
高い衝撃耐久性
低消費電力なので長時間使用可能

秤量(kg)2000 目量(kg)1 対応オプションフットブレーキ付 用途物流現場での作業工程短縮によるコストダウン、競争力アップ オプションサーマルプリンタ内蔵またはBluetooth、WLAN出力、フットブレーキ、交換用バッテリーパック追加 材質ステアリングホイール:ゴム、ローディングホイール:ポリウレタン 質量(kg)フォーク一本あたりの重量:67 赤(RAL3000)、エポキシ樹脂塗料 電源12VDC/1.2Ah充電式 フォーク高さ(mm)(最高)200、(最低)85 フォーク長さL×幅W(mm)1150×133 本体質量(kg)104 フォーク幅W(mm)フォークからフォークまで:555 機能風袋引、ディスプレイにエラーメッセージ表示、30分間未使用時自動電源オフ ディスプレイLCD、文字高18mm 防塵防水性能ロードセル:IP67、指示計:IP65 充電時間(時間)約6 電池使用時間(時間)約35 キーパッドファンクションキー×3、On/Offキー
注意
※検定付きはかりには使用される地区が明記され、それを超えて使用することはできません。実際にご使用になる地域を必ずご確認下さい。
※検定証印※基準適合証印の付されたものでなければ、取引・証明に使用できません。
※取引・証明に使用するはかりは2年に1回の定期検査を受検して下さい。
※簡易包装のため若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷やへこみがある場合がございます。
※必ず取扱説明書をお読みの上使用して下さい。
※商品外観、仕様、寸法などは商品改良のために予告なく変更する場合がございます。※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする