- 腕章 国土交通省仕様 モノタロウ 31366327 - 腕章 国土交通省仕様 モノタロウ 31366327 - 腕章 国土交通省仕様 モノタロウ 31366327 - 腕章 国土交通省仕様 モノタロウ 31366327

腕章 国土交通省仕様

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 31366327 品番 -
販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

紐と安全ピンで留める腕章です。
ビニール製なのでやわらかく、腕に巻きやすいです。
油性ペンなどで名前を書き込めるよう空白を設けています。

文字内容現場代理人 取付方式ハトメ、安全ピン、ホック式 用途腕章 寸法(幅W×高さH)(mm)400×90
注意
※安全ピンに注意してご使用下さい。
※保管の際は、火の気のある場所、日のあたる場所や高温多湿の場所は避けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:282

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31366327
2021-12-27
用途:
現場管理時
渡辺建設株式会社 様

ペラペラなビニール製。国交省仕様と書かれているが基準が不明です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする