温水洗浄便座 シャワートイレ RG1/RG2

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 機能レディスノズル、国際規格に準拠した抗菌効果、ノズル先端着脱、ノズルそうじ、ノズルオートクリーニング、本体スライド着脱、便フタワンタッチ着脱、キレイ便座、暖房便座コード内蔵、おしり真下洗浄、ソフトビデ洗浄、おしり泡ジェット洗浄、暖房便座、スローダウン便座、点字表示、ワンタッチ節電 注文コード31366458 品番CW-RG10/BN8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は機能など5種類から選べます 他の種類を見る

キレイ便座を搭載し、清掃性もアップ
保有機能:おしり・ビデ洗浄/ワンタッチ節電/キレイ便座/ノズル洗浄/漏電保護機能
キレイ便座:汚れが入りやすいスキマや段差、継ぎ目がなく掃除しやすい
ノズル洗浄:スイッチを押せば気になるときにいつでも強制洗浄
ノズル先端は着脱交換可能
省エネ基準達成率:111%(目標年度2012年度)
ノズルは2本(おしり洗浄用ノズル/ビデ洗浄用ノズル)
本体スライド着脱:今まで届かなかった便座と便座の奥の汚れまでしっかりお掃除
泡ジェット洗浄:気泡を包んだシャワーで優しくしっかり洗います
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)477×554×176 質量(kg)3.4 消費電力(W)300 年間消費電力量(kWh/年)節電機能使用時:164、節電機能不使用時:230 機能レディスノズル、国際規格に準拠した抗菌効果、ノズル先端着脱、ノズルそうじ、ノズルオートクリーニング、本体スライド着脱、便フタワンタッチ着脱、キレイ便座、暖房便座コード内蔵、おしり真下洗浄、ソフトビデ洗浄、おしり泡ジェット洗浄、暖房便座、スローダウン便座、点字表示、ワンタッチ節電 給水方式水道直結式 用途温水便座、洋式トイレに。ユニットトイレ/便座/レディースノズル/省エネ/お手入れ簡単/ノズル/着脱 形状前丸 電源(V)AC100(50/60Hz) 操作パネル壁掛け型

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:706

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31366458
2025-03-11
用途:
機器更新の為
株式会社TAPコーポレーション 様 (飲食業)

一般的な機器です、シンプルですがこの様機種が余り故障し難いと思います。

2024-10-10
用途:
便座の交換

リクシルのメーカー品で価格も安価で必要な取り付け附属品も揃っており、素人の私でも簡単に取り付けることができました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする