KABF-90(DBR) フェンス 幅90/120cm 高さ79/149/180cm アルミ製 YAMAZEN(山善) 31367246 KABF-90(DBR) フェンス 幅90/120cm 高さ79/149/180cm アルミ製 YAMAZEN(山善) 31367246 KABF-90(DBR) フェンス 幅90/120cm 高さ79/149/180cm アルミ製 YAMAZEN(山善) 31367246 KABF-90(DBR) フェンス 幅90/120cm 高さ79/149/180cm アルミ製 YAMAZEN(山善) 31367246 KABF-90(DBR) フェンス 幅90/120cm 高さ79/149/180cm アルミ製 YAMAZEN(山善) 31367246 KABF-90(DBR) フェンス 幅90/120cm 高さ79/149/180cm アルミ製 YAMAZEN(山善) 31367246

フェンス 幅90/120cm 高さ79/149/180cm アルミ製

(8件のレビュー)
4日以内出荷 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31367246 品番 KABF-90(DBR)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

簡単DIYでできる本格的なアルミ製ボーダーフェンス
アルミ製なので木製に比べて耐久性が高く、定期的な塗装も不要
支柱がセットされているので支柱への接続作業不要
地面との設置も付属金具を使えばOK、設置に必要な部品がすべてそろっている
コンクリートブロック(基本形)にも対応、レベル穴とピンも付属
横連結とコーナー(L字)連結も付属のボルトで簡単接続
支柱とボーダー部の接合方法:カシメ処理

用途日よけ、フェンスなどに。日除けフェンス 目隠しフェンス ガーデンフェンス ガーデニングフェンス ルーバーラティス アルミフェンス アルミ製フェンス 間仕切りパーテーション パーティション 柵 衝立 材質アルミ 質量(kg)3.7 ダークブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×25(L字金具込180)×790 組立時間約20〜30分
取扱説明書:(1.03MB)
注意
※設置面のコンクリートが硬い場合は市販のコンクリート用ビスをご使用下さい
※土の地面でのご使用の場合、L字ペグは17cm地面に入ります
※フェンスの継ぎ目にあたる箇所のボーダーの隙間は3.5cmとなります
※フェンス部を固定しているネジには「スチール+メッキ塗装」を採用しております
※ご使用環境によりサビなどが生じる場合もございますが、フェンスの強度などに問題はございません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:612

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31367325
2023-01-24
用途:
犬用のフェンス
その他業種

思った以上に軽いので、持ち運びは楽なのだが風が強いと倒れてしまう。

3人が参考にしています
対象商品:
31367255
2022-07-30
用途:
エアコンの風を遮るために使用
その他業種

組み立ても大して難しくなく、30分程でできました。
とても満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
31367334
2020-12-23
用途:
表通りからの目隠し
合同会社feel-good 様 (サービス業)

びっくりするほど軽く、強度が心配ですが、2週間ほどですが問題ありません。
固定用の部品が充実しているので、追加の購入物がないのは助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
31367246
2021-02-15
用途:
エアコン室外機の目隠しに使用
有限会社京都業務食品 様 (飲食業)

典膳のエアコン室外機を隠すために購入。つや消し塗装なので非常に自然な感じです。左右支柱の上部の出っ張りがなければなお良いですが、これはジョイント部分なので仕方ありませんか。

対象商品:
31367264
2020-07-03
用途:
土の地面に間仕切りパーテーション(柵、衝立)として使うために
個人のお客様

アルミ製なので軽くて、組立時も設置時も助かりました。設置に必要な部品がいろいろと入っているので、思い通りに設置できます。
私は土の地面に間仕切りパーテーション(柵、衝立)として使うために、この商品を購入しましたが、組立時も設置時も少なくとも2人の人手が必要かも。さらにもっと言うなら、二人のうち一人は男手が必要かもしれません。多少、力が必要です。

3人が参考にしています
対象商品:
31367334
2019-06-27
用途:
家の周りの目隠し
製造業

とにかく色んな設置方法があり、それに伴う部品が入ってるので直ぐに設置できます。フェンス自体もアルミで軽くて良いです。

3人が参考にしています
対象商品:
31367255
2019-06-19
用途:
庭の管理
教育・研究機関

軽くて取り回しが楽で、一人で組み立てられます。外観も安っぽくなくエクステリアとして優れています。価格が安いのも助かります。取説は分かり易く役立ちました。

2人が参考にしています
対象商品:
31367343
2019-08-28
用途:
車庫から居間が丸見えなので、遮るため設置。
その他業種

アルミなので見栄え良く、色合いも気に入った。価格も安価です。
ほとんど出来合い製品なので作業も短時間で設置でき、一人より二人で作業すると効率がよい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする