RAF-1273AR 天然木アコーディオンラティス YAMAZEN(山善) 31367447 RAF-1273AR 天然木アコーディオンラティス YAMAZEN(山善) 31367447 RAF-1273AR 天然木アコーディオンラティス YAMAZEN(山善) 31367447

天然木アコーディオンラティス

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31367447 品番RAF-1273AR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

伸縮タイプの自立型アコーディオンラティス。幅伸縮なので簡単にどこでもフェンス設置可能。自立式なので場所を選ばない。

用途伸縮式間仕切り、簡易フェンス、伸縮フェンスとして。 材質天然木杉材(オイルステン仕上げ) 質量(kg)2.5 伸縮範囲(mm)幅380-1200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380-1200×300×730
取扱説明書:(0.19MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31367447
2024-01-03
用途:
庭の柵
その他業種

出来は良くないです。
組み立てるとハの字に開きます。

対象商品:
31367447
2023-03-31
用途:
簡易的な【立入禁止エリア】の境界づくり
株式会社やよい商会 様 (不動産業)

めっちゃ、いいです。
日本の精密な製品レベルを求める人には、いやな部分もあるかもしれませんが、
必要以上の細かさは不要だと考えることのできる人にとっては、利用することのできるシーンは、たくさんありそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
31367447
2023-05-30
用途:
車庫でのバーベキュー時に使用している。
匠 正塗装 様 (建設業・工事業)

あまりにも軽く、足を付けてもグラグラしている!
価格なりです!

1人が参考にしています
対象商品:
31367447
2022-06-29
用途:
釘うちも楽にできました。
運輸・通信業

我が家は、ペットの柵として購入しました。軽量で、価格相応の品物に満足しています。

対象商品:
31367447
2022-07-14
用途:
犬用にと思って・・・
コア都市設計株式会社 様 (サービス業)

値段なりか。
ペラペラで軽いので支えきれない。
インテリアでの使用?

2人が参考にしています
対象商品:
31367447
2020-07-10
用途:
猫の通行路妨害
農・林・水産業

作りが簡素で、手軽に開け閉めができ思った以上に便利。もう少し高さがあれば良かった!

1人が参考にしています
対象商品:
31367447
2018-12-24
用途:
レストランの作業区分
株式会社エーアンドティー 様 (運輸・通信業)

サイズも品質も値段も他のメーカーと比べてもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする