KT-25Y(MBR) アルミアコーディオンフェンス YAMAZEN(山善) 31367639 KT-25Y(MBR) アルミアコーディオンフェンス YAMAZEN(山善) 31367639 KT-25Y(MBR) アルミアコーディオンフェンス YAMAZEN(山善) 31367639 KT-25Y(MBR) アルミアコーディオンフェンス YAMAZEN(山善) 31367639 KT-25Y(MBR) アルミアコーディオンフェンス YAMAZEN(山善) 31367639

アルミアコーディオンフェンス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31367639 品番KT-25Y(MBR)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アコーディオンのように広げるだけの簡単フェンス。簡易門扉やお庭の仕切りフェンスに便利。フェンスはアルミ製なので軽くて錆びにくい。固定用ストッパー、アンカー付き。

用途ガレージ、車庫の間仕切り、アルミフェンス、簡易フェンス、伸縮フェンスとして。 材質フェンス=アルミニウム、脚部=スチール 質量(kg)5.4 ミディアムブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310-2500×310×1035
取扱説明書:(0.21MB)(0.21MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-12
用途:
駐車場入口用
医療・福祉・介護関連業

アスファルト舗装部に設置
固定側は長い金具(釘)で固定されたが他方は硬く短い金具(釘)で固定。
2種類あり助かった。 30分くらいで済んだ。
釘打ちには50分もかからない。何処にするかの位置決めにかかったのみである。

対象商品:
31367639
2020-10-13
用途:
仕切り+他の動物の侵入防止。
サービス業

重みがあって、風にも強いので大変良いです。前は木製だったので風に弱く、すぐ変形していましたが、今度は大丈夫安心して設置できました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする