モノタロウの 作業現場標識
モノタロウの 注意・禁止標識
標識 短冊型 ヨコ型
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
31367806
品番
-
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
PP製のプレートです。
左右両側真ん中に取付用の穴が開いています。両面テープ(別売)などで貼り付けることも可能です。
文字内容
立入禁止
取付方式
穴2
材質
ポリプロピレン
仕様
Φ2.5mm穴左1・右1
寸法(mm)
120×360
注意
※掲示の際は火の気のない場所に掲示してください。
※保管の際は、火の気のある場所、日のあたる場所や高温多湿の場所は避けてください。