※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)100作動方式(S) 単動押出し注文コード31368085品番CDM2U32-100SZ-B54S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はチューブ内径・ストローク・作動方式など43種類から選べます他の種類を見る 単動・片ロッド、取付支持形式/ロッド側トラニオン形
・ロッド先端形状めねじを標準化
・豊富な取付支持金具
・環境負荷物質を使用していません
・仕様・性能・取付は従来品と同等