標識ステッカー 高圧危険

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(5枚) 注文コード 31368296 品番 -
販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

建物内や機器、設備に貼り付けて危険を知らせる便利なステッカーです。

タイプヨコ型 寸法(mm)100×200 文字内容高圧危険 用途電圧を伴う設備や機器への貼り付け 材質PVCステッカー 取付方式裏面粘着
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※用途以外の使用はしないでください。
※貼り付ける面の汚れやホコリを取り除いてから貼り付けてください。
※保管の際は火の気のある場所や高温多湿の場所は避けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:229

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-16
用途:
発電部屋への警告表示
運輸・通信業

この金額でこの枚数ならお買い得と思う。材質もよく、スチール製の壁にはぴったりと貼り付きます。今のところ色あせないので、耐久性はこれからです。

対象商品:
31368314
2023-10-01
用途:
高圧配管に明示
建設業・工事業

他製品より幅が大きくより目立つかと思い購入。
屋外使用なので赤の色飛びがどの位もつか心配です。
裏の剥離紙が剥がしにくいので分割型だと良かったかな。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする