※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッド (ZPR2004U〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(パッド)NBR 材質(アダプター)黄銅 ねじ径取付接続/M4×0.7 注文コード31368321 品番ZPR2004UN-04-B4
参考基準価格(税別)¥3,070 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は材質・バッファストローク・ねじ径など24種類から選べます 他の種類を見る

長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50

パッド形状平形 材質(パッド)NBR ねじ径取付接続/M4×0.7 取出方向横方向 接続ねじM4X0.7めねじ 接続方法真空取出口/ワンタッチ管継手、取付接続/めねじ 材質(アダプター)黄銅 パッド寸法(mm)2×4 チューブ径(Φmm)真空取出口/4 真空取出口Φ4ワンタッチ管継手 真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする